Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U17243.050.0500 U-Bolt Round Bend 1 / 2-13 | AG3AZU 32TH28

GRAINGER U17243.050.0500 U-Bolt Round Bend 1/2-13

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3AZU Μοντέλο: U17243.050.0500Σταυρός: 32TH28
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
€9.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαψευδάργυρος
Για μέγεθος σωλήνα5"
Εσωτερικό Μήκος7.25 "
Εσωτερικό πλάτος5.625 "
ΥλικόΑτσάλι
νήμα Μήκος2"
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΣτρογγυλή στροφή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4036
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318152046

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: ASME B18.2.2- ASTM A563, Grade A

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U17243.050.0500 U-Bolt Round Bend 1/2-13
€9.67 /μονάδα