Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U17243.031.0151 U-Bolt Round Bend Steel 5/16-18 4-3/4 ίντσες | AG3AZC 32TH12

GRAINGER U17243.031.0151 U-Bolt Round Bend Steel 5/16-18 4-3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3AZC Μοντέλο: U17243.031.0151Σταυρός: 32TH12
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
€2.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαψευδάργυρος
Για μέγεθος σωλήνα1.5 "
Εσωτερικό Μήκος4.75 "
Εσωτερικό πλάτος2"
ΥλικόΑτσάλι
νήμα Μήκος3"
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
ΧαρακτηριστικάΣτρογγυλή στροφή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0932
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318152046

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: ASME B18.2.2- ASTM A563, Grade A

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U17243.031.0151 U-Bolt Round Bend Steel 5/16-18 4-3/4 ίντσες
€2.35 /μονάδα