Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U17243.031.0100 U-Bolt Round Bend 5/16-18, 10PK | AG3AYW 32TH06

GRAINGER U17243.031.0100 U-Bolt Round Bend 5/16-18, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3AYW Μοντέλο: U17243.031.0100Σταυρός: 32TH06

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€14.28 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαψευδάργυρος
Για μέγεθος σωλήνα1"
Εσωτερικό Μήκος2.187 "
Εσωτερικό πλάτος1.5 "
ΥλικόΑτσάλι
νήμα Μήκος1"
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
ΧαρακτηριστικάΣτρογγυλή στροφή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5278
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318152046

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: ASME B18.2.2- ASTM A563, Grade A

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U17243.031.0100 U-Bolt Round Bend 5/16-18, 10PK
€14.28 /πακέτο