Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U17243.025.0150 U-Bolt 1 / 4-20 x 2 x 3 1/4 | AG3AYU 32TH04

GRAINGER U17243.025.0150 U-Bolt 1/4-20 x 2 x 3 1/4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3AYU Μοντέλο: U17243.025.0150Σταυρός: 32TH04

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€1.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαψευδάργυρος
Για μέγεθος σωλήνα1.5 "
Εσωτερικό Μήκος3.25 "
Εσωτερικό πλάτος2"
ΥλικόΑτσάλι
νήμα Μήκος1.375 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΣτρογγυλή στροφή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0436
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318152046

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: ASME B18.2.2- ASTM A563, Grade A

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U17243.025.0150 U-Bolt 1/4-20 x 2 x 3 1/4
€1.01 /μονάδα