Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U17242.050.0300 U-Bolt 1 / 2-13 Μαύρο οξείδιο χάλυβα 3 ιντσών | AG3BBK 32TH73

GRAINGER U17242.050.0300 U-Bolt 1/2-13 3 ιντσών Steel Black Oxide

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3BBK Μοντέλο: U17242.050.0300Σταυρός: 32TH73
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
€6.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Για μέγεθος σωλήνα3"
Εσωτερικό Μήκος5"
Εσωτερικό πλάτος3.5 "
ΥλικόΑτσάλι
νήμα Μήκος1.5 "
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΣτρογγυλή στροφή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2894
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318152046

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: ASME B18.2.2- ASTM A563, Grade A

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U17242.050.0300 U-Bolt 1/2-13 3 ιντσών Steel Black Oxide
€6.52 /μονάδα