Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U08307.037.0500 Carriage Bolt Square Grade A 3/8-16 X 5 Inch, 10PK | AG2FHC 31JA28

GRAINGER U08307.037.0500 Μπουλόνι καροτσιού Τετράγωνο Βαθμού A 3/8-16 X 5 ίντσες, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2FHC Μοντέλο: U08307.037.0500Cross Ref: 31JA28

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€6.04 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού3 / 8 "
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
ΒαθμόςA
Επικεφαλής Ντία.0.782 έως 0.844 "
Ύψος κεφαλιού0.188 έως 0.208 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος5"
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Τετράγωνο ύψος0.188 έως 0.219 "
Τετράγωνο πλάτος0.368 έως 0.388 "
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος3 / 8-16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6399
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ7318152055

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος λαιμού (τετράγωνο λαιμό)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U08307.037.0500 Μπουλόνι καροτσιού Τετράγωνο Βαθμού A 3/8-16 X 5 ίντσες, 10 PK
€6.04 /πακέτο