Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U08305.043.0100 Μπουλόνι μεταφοράς 7/16-14 1 ίντσας, 50PK | AH3EBW 31HZ82

GRAINGER U08305.043.0100 Μπουλόνι μεταφοράς 7/16-14 1 ιντσών, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3EBW Μοντέλο: U08305.043.0100Cross Ref: 31HZ82
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
€12.57 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού7 / 16 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςA
Επικεφαλής Ντία.0.907 έως 0.969 "
Ύψος κεφαλιού0.219 έως 0.239 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος1"
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Τετράγωνο ύψος0.219 έως 0.25 "
Τετράγωνο πλάτος0.431 έως 0.452 "
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος7 / 16-14

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5476
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)12.7

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος λαιμού: Τετράγωνο

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U08305.043.0100 Μπουλόνι μεταφοράς 7/16-14 1 ιντσών, 50 PK
€12.57 /πακέτο