Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U08305.031.0275 Μπουλόνι μεταφοράς 5/16-18 2-3/4 ίντσας, 50PK | AH3EBU 31HZ70

GRAINGER U08305.031.0275 Μπουλόνι μεταφοράς 5/16-18 2-3/4 ίντσας, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3EBU Μοντέλο: U08305.031.0275Cross Ref: 31HZ70 / 164W66
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
€25.76 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού5 / 16 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςA
Επικεφαλής Ντία.0.688 έως 0.719 "
Ύψος κεφαλιού0.156 έως 0.176 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος2.75 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Τετράγωνο ύψος0.156 έως 0.187 "
Τετράγωνο πλάτος0.307 έως 0.324 "
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος5 / 16-18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3293
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)13.97

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος λαιμού: Τετράγωνο

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U08305.031.0275 Μπουλόνι μεταφοράς 5/16-18 2-3/4 ίντσας, 50PK
€25.76 /πακέτο