Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U08300.075.0500 Carriage Bolt 3/4-10 X 5 Length, 10PK | AG2FET 31HZ60

GRAINGER U08300.075.0500 Μπουλόνι μεταφοράς 3/4-10 X 5 Μήκος, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2FET Μοντέλο: U08300.075.0500Cross Ref: 31HZ60
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
€19.35 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού3 / 4 "
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA
Επικεφαλής Ντία.1.469 έως 1.594 "
Ύψος κεφαλιού0.375 έως 0.406 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος5"
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Τετράγωνο ύψος0.375 έως 0.406 "
Τετράγωνο πλάτος0.741 έως 0.768 "
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος3 / 4-10

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.9466
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ7318152055

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος λαιμού (τετράγωνο λαιμό)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U08300.075.0500 Μπουλόνι μεταφοράς 3/4-10 X 5 Μήκος, 10PK
€19.35 /πακέτο