Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U08300.043.0150 Μπουλόνι μεταφοράς 7/16-14 1-1/2 ίντσας χαμηλού άνθρακα χάλυβας, 50PK | AG2FEB 31HZ45

GRAINGER U08300.043.0150 Μπουλόνι μεταφοράς 7/16-14 1-1/2 ιντσών από χάλυβα χαμηλού άνθρακα, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2FEB Μοντέλο: U08300.043.0150Cross Ref: 31HZ45 / 164W51
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
€37.59 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού7 / 16 "
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA
Επικεφαλής Ντία.0.907 έως 0.969 "
Ύψος κεφαλιού0.219 έως 0.239 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος1.5 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Τετράγωνο ύψος0.219 έως 0.25 "
Τετράγωνο πλάτος0.431 έως 0.452 "
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος7 / 16-14

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9098
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318152055

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος λαιμού (τετράγωνο λαιμό)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U08300.043.0150 Μπουλόνι μεταφοράς 7/16-14 1-1/2 ιντσών από χάλυβα χαμηλού άνθρακα, 50PK
€37.59 /πακέτο