Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U04237.112.0001 Ροδέλα από σκληρό χάλυβα 1-1/8 Stand Carbon Steel, 5PK | AG2GXY 31JM21

GRAINGER U04237.112.0001 Πλυντήριο σκληρού χάλυβα 1-1/8 Stand Carbon Steel, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2GXY Μοντέλο: U04237.112.0001Cross Ref: 31JM21 / 156C91

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.91 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκληρυμένο χάλυβα πλυντήριο
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών1.125 "
Μέσα Dia.1.125 "
ΥλικόΆνθρακα
Εκτός Dia.2.25 "
Μέγεθος1.125 "
Πάχος0.136 έως 0.177 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2542
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318220000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U04237.112.0001 Πλυντήριο σκληρού χάλυβα 1-1/8 Stand Carbon Steel, 5PK
€3.91 /πακέτο