GRAINGER U04008.112.0700 Hex Structural Bolt 1-1/8 μήκους 7 ιντσών από ανθρακούχο χάλυβα, 5PK | AG2GTZ 31JL32

GRAINGER U04008.112.0700 Εξαγωνικό δομικό μπουλόνι 1-1/8 μήκους 7 ιντσών από ανθρακούχο χάλυβα, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2GTZ Μοντέλο: U04008.112.0700Cross Ref: 31JL32 / 167D39

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€183.88 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνο δομικό μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA490
Επικεφαλής Ντία.1-13 / 16 "
Ύψος κεφαλιού11 / 16 "
ΥλικόΆνθρακα
Συνολικό μήκος7"
Σκληρότητα RockwellC25 έως C34 / C19 έως C30
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος2"
Μέγεθος νήματος8
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάHeavy Hex κεφάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.2875
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318152065

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U04008.112.0700 Εξαγωνικό δομικό μπουλόνι 1-1/8 μήκους 7 ιντσών από ανθρακούχο χάλυβα, 5PK
€183.88 /πακέτο