Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER TPL033 Turbo Μέγεθος ακροφυσίου 3.3 4000 Psi | AF6VDU 20JZ22

GRAINGER TPL033 Turbo Nozzle Size 3.3 4000 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6VDU Μοντέλο: TPL033Cross Ref: 20JZ22

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€119.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑκροφύσιο Turbo Rotary Spray
GPM @ 1000 PSI1.60
GPM @ 1500 PSI2.00
GPM @ 2000 PSI2.30
GPM @ 2500 PSI2.50
GPM @ 3000 PSI2.80
GPM @ 3500 PSI3.00
GPM @ 4000 PSI3.30
GPM @ 800 PSI1.50
Είσοδος1/4 "(F) NPT
ΥλικόΟρείχαλκος / Κεραμικό / Πλαστικό
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.194 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση4000 psi
Μέγεθος ακροφυσίων3.3
Γωνία ψεκασμού ακροφυσίωνΠτυχία 40

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1755
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)5.72
Κωδικός ΕΣ8424909040

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος στομίου (3.3 mm)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSIΜέγεθος ακροφυσίωνGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIGPM @ 3500 PSIΤιμή
GRAINGER TPL027 Turbo Μέγεθος ακροφυσίου 2.7 4000 Psi | AF6VDT 20JZ21 TPL0271.201.301.602.71.902.102.302.50€119.67
GRAINGER TPL039 Turbo Μέγεθος ακροφυσίου 3.9 4000 Psi | AF6VDV 20JZ23 TPL0391.801.902.403.92.703.003.303.60€119.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER TPL033 Turbo Nozzle Size 3.3 4000 Psi
€119.67 /μονάδα