GRAINGER RSC6-2436-2-3.6K-95 Deep Shelf Truck 3600 Lb Steel 42 Inch | AG7ART 49Y176

GRAINGER RSC6-2436-2-3.6K-95 Deep Shelf Truck 3600 Lb Steel 42 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ART Model: RSC6-2436-2-3.6K-95Σταυρός: 49Y176

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€920.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό Deep Shelf
Χωρητικότητα ανά ράφι1300 λίβρες
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΦαινολική
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρί
Απόσταση μεταξύ ραφιών18.25 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge14
HandleΣωληνοειδής
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Ύψος χειλιών6 "Πάνω και κάτω
Χωρητικότητα φορτίου3600 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος39.25 "
Συνολικό μήκος42 "
συνολικό πλάτος24.25 "
Μήκος ραφιού36 "
Στυλ ραφιούΕχων χείλη
Τύπος ραφιούΧείλη προς τα πάνω
Πλάτος ραφιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 42.3
Ύψος πλοίου (cm)144.78
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ9403200030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπόσταση μεταξύ ραφιώνΎψος χειλιώνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΤιμή
GRAINGER RSC3-2448-2-3.6K-95 Deep Shelf Truck 3600 Lb Steel 54 Inch | AG7ARQ 49Y174 RSC3-2448-2-3.6K-9524.25 "3 "Πάνω και κάτω39.25 "54 "24.25 "48 "24 "€940.93
GRAINGER RSC12-1830-2-3.6K-95 Deep Shelf Truck 3600 Lb Steel 36 Inch | ΑΓ7ΑΤΑ 49Υ183 RSC12-1830-2-3.6K-9516.5 "12 "Κορυφή, 1-5 / 8" Κάτω39 "36 "18.25 "30 "18 "€802.07
GRAINGER RSC12-2436-2-3.6K-95 Deep Shelf Truck 3600 Lb Steel 42 Inch | AG7ATB 49Y184 RSC12-2436-2-3.6K-9516.5 "12 "Πάνω και κάτω39 "42 "24.25 "36 "24 "€823.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER RSC6-2436-2-3.6K-95 Deep Shelf Truck 3600 Lb Steel 42 Inch
€920.06 /μονάδα