Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER RG60-188-10T Ράβδος συγκόλλησης 10 Lb Box 3/16 Inch Διάμετρος | AF9ZNZ 30XP67

GRAINGER RG60-188-10T Ράβδος συγκόλλησης 10 Lb Κουτί 3/16 ίντσες Διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9ZNZ Μοντέλο: RG60-188-10TCross Ref: 30XP67

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€112.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάβδος συγκόλλησης
Ταξινόμηση AWSRG60
Μέγεθος δοχείου10 λίβρες
Είδος δοχείουΚουτί
Διάμετρος3 / 16 "
Μήκος36 "
Υλικόάνθρακας
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.725
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7229200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος δοχείουΕίδος δοχείουΔιάμετροςΜήκοςΥλικόΑντοχή σε εφελκυσμόΤιμή
GRAINGER ER1100-063-01T Ράβδος συγκόλλησης Er1100 1/16 ίντσας Διάμετρος σωλήνας | AF7FVU 20YE03 ER1100-063-01T1 λίβρεςΣωλήνας1 / 16 "36 "" "Αλουμίνιο TIG13,000 PSI€23.14
GRAINGER ER1100-063-10T Ράβδος συγκόλλησης Er1100 Κιβώτιο διαμέτρου 1/16 ιντσών | AF7FVV 20YE04 ER1100-063-10T10 λίβρεςΚουτί1 / 16 "36 "" "Αλουμίνιο TIG13,000 PSI€180.36
GRAINGER ER1100-094-01T Ράβδος συγκόλλησης Er1100 3/32 ίντσας Διάμετρος σωλήνας | AF7FVW 20YE05 ER1100-094-01T1 λίβρεςΣωλήνας3 / 32 "36 "" "Αλουμίνιο TIG13,000 PSI€21.93
GRAINGER ER1100-094-10T Ράβδος συγκόλλησης Er1100 3/32 Inch Διάμετρος κουτί | AF7FVX 20YE06 ER1100-094-10T10 λίβρεςΚουτί3 / 32 "36 "" "Αλουμίνιο TIG13,000 PSI€168.55
GRAINGER ER1100-125-01T Ράβδος συγκόλλησης Er1100 Σωλήνας διαμέτρου 1/8 ιντσών | AF7FVY 20YE07 ER1100-125-01T1 λίβρεςΣωλήνας1 / 8 "36 "" "Αλουμίνιο TIG13,000 PSI€21.53
GRAINGER ER1100-125-10T Ράβδος συγκόλλησης Er1100 1/8 ίντσας Διάμετρος κουτί | AF7FVZ 20YE08 ER1100-125-10T10 λίβρεςΚουτί1 / 8 "36 "" "Αλουμίνιο TIG13,000 PSI€161.24
GRAINGER ER110S1-063-01T Ράβδος συγκόλλησης Er110s1 1/16 ίντσας Διάμετρος σωλήνας | AF7FWC 20YE11 ER110S1-063-01T1 λίβρεςΣωλήνας1 / 16 "36 "" "Χάλυβας χαμηλού κράματος11,0000 psi€16.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER RG60-188-10T Ράβδος συγκόλλησης 10 Lb Κουτί 3/16 ίντσες Διάμετρος
€112.32 /μονάδα