Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER RFSL2-1032-100-5 Παξιμάδι 10-32 κλωστή 0.406 ίντσας, 5PK | AG2TXU 32FX22

GRAINGER RFSL2-1032-100-5 Παξιμάδι 10-32 κλωστή 0.406 ίντσες, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2TXU Μοντέλο: RFSL2-1032-100-5Cross Ref: 32FX22

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.87 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Σώμα Dia.0.431 "
Μέγεθος τρυπανιού7 / 16 "
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Φλάντζα Ντία.0.555 "
Εύρος Grip0.020 έως 0.100 "
Επικεφαλής Ντία.0.555 "
Ύψος κεφαλιού0.033 "
Μέγεθος τρύπας0.433 "
Μήκος0.406 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΠλωτό νήμα
Μέγεθος νήματος10-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ7318190000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER RFSL2-1032-100-5 Παξιμάδι 10-32 κλωστή 0.406 ίντσες, 5PK
€9.87 /πακέτο