GRAINGER P21R-DSPK 125K-14 4-15/16 Inch Medium-Duty Rigid Plate Caster, 1250 Lbs. Βαθμολογία φορτίου | CD2PEB 454M85

GRAINGER P21R-DSPK 125K-14 4-15/16 Inch Medium-Duty Rigid Plate Caster, 1250 Lbs. Βαθμολογία φορτίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2PEB Μοντέλο: P21R-DSPK 125K-14Σταυρός: 454M85

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€340.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος
Τύπος φρένουΠλευρική μπάρα
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΜεσαίο καθήκον
Ομάδα προϊόντων CasterΆκαμπτος τροχός
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Υλικό τροχού τροχούΑτσάλι
Σχήμα τροχού CasterV-Groove
Χρώμα πυρήναΑσημένιο
Βασικό υλικόΑτσάλι
Δοσίμετρο190 έως 230 HB
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςB
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-5/8" x 3-5/8"
Αξιολόγηση φορτίου1250 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Μέγιστη. Θερμ.250 βαθμοί F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-20 βαθμοί F
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3 "x 3"
συνολικό ύψος6.5 "
Μέγεθος πλάκας4 "x 4-1 / 2"
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Όχι. DSPK 125K
Ακτίνα περιστροφήςΚανένας- Άκαμπτος τροχίσκος
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Χρώμα τροχούΑσημένιο
Διάμετρος τροχού4 15 / 16 "
Πλάτος τροχού1 61 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.076

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό τροχού τροχούΤύπος ρουλεμάνΤύπος φρένουΣχήμα τροχού CasterΧρώμαΧρώμα πυρήναΒασικό υλικόΔοσίμετροPkg. Ποσ.Τιμή
GRAINGER CDP-G-23 Περιστρεφόμενη πλάκα χωρίς πείρο πολυουρεθάνης 2300 λίβρες | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23πολυουρεθάνης--Αρχικό-ΓκρίΜαντεμένια87 Ακτή Α1€323.01
GRAINGER CDP-G-24 Rigid Plate Caster Polyurethane 2300 lb. | AH6VRT 36HW72 CDP-G-24πολυουρεθάνης--Αρχικό-ΓκρίΜαντεμένια87 Ακτή Α1€347.66
GRAINGER CDP-G-31 Περιστρεφόμενη πλάκα Caster Polyurethane 1200 lb. | AH6VRY 36ΗW77 CDP-G-31πολυουρεθάνης--Αρχικό-ΑσημένιοΑλουμίνιο87 Ακτή Α1€267.09
GRAINGER CDP-G-32 Άκαμπτη πλάκα Caster Polyurethane 1200 lb. | AH6VRZ 36ΗW78 CDP-G-32πολυουρεθάνης--Αρχικό-ΑσημένιοΑλουμίνιο87 Ακτή Α1€192.11
GRAINGER S-526-D-BS-SS Πλάκα Caster Swivel Poly 6 Inch 900 lb. | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSπολυουρεθάνης--Αρχικό-ΓκρίΜαντεμένια90 Ακτή Α1€201.10
GRAINGER CDP-G-33 Περιστρεφόμενη πλάκα χωρίς πείρο πολυουρεθάνης 1200 λίβρες | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33πολυουρεθάνης-ΠετάλιΑρχικό-ΑσημένιοΑλουμίνιο87 Ακτή Α1€249.81
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 Inch Heavy-Duty Rigid Plate Caster, 3000 Lbs. Βαθμολογία φόρτωσης | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18πολυουρεθάνης-Πλευρική μπάραΑρχικό-ΑσημένιοΜαντεμένια92 Ακτή Α1€548.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER P21R-DSPK 125K-14 4-15/16 Inch Medium-Duty Rigid Plate Caster, 1250 Lbs. Βαθμολογία φορτίου
€340.11 /μονάδα