GRAINGER P21-PH050R-14-SET Τυπικός τροχός, άκαμπτος, περιστρεφόμενος, φαινολικός, 1000 λίβρες, διάμετρος τροχού 5 ιντσών | CE9FMJ 55KC32

GRAINGER P21-PH050R-14-SET Standard Plate Caster, άκαμπτο, περιστρεφόμενο, φαινολικό, 1000 lbs, διάμετρος τροχού 5 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE9FMJ Μοντέλο: P21-PH050R-14-SETCross Ref: 55KC32

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€116.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτο τριβείο
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Χρώμα πλαισίουΑσημένιο
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος πλήμνης2 3 / 16 "
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-5/8" x 3-5/8"
Αξιολόγηση φορτίου1000 lb
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Ύψος συναρμολόγησης6 1 / 2 "
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός οπών στερέωσης4
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3 "x 3"
Ακτίνα περιστροφής4 5 / 16 "
Τύπος τροχούΔωρεάν
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.477
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση φορτίουΑκτίνα περιστροφήςΤιμή
GRAINGER P21-PH040R-14-SET Τυπικός τροχός, άκαμπτος, περιστρεφόμενος, φαινολικός, 800 λίβρες, διάμετρος τροχού 4 ιντσών | CE9FMG 55KC31 P21-PH040R-14-ΣΕΤ800 lb3 5 / 8 "€106.51
GRAINGER P21-PH060R-14-SET Standard Plate Caster, Άκαμπτο, Περιστρεφόμενο, Φαινολικό, 1200 λίβρες, Διάμετρος τροχού 6 ιντσών | CE9FMH 55KC33 P21-PH060R-14-ΣΕΤ1200 lb5 1 / 4 "€121.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER P21-PH050R-14-SET Standard Plate Caster, άκαμπτο, περιστρεφόμενο, φαινολικό, 1000 lbs, διάμετρος τροχού 5 ιντσών
€116.84 /μονάδα