Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER P12S-R035D-P3 Sanitary Plate Caster, Swivel, 155 Lbs. Load Rating, 3 1/2 Inch Wheel Dia., Rubber | CH6QRY 488U03

GRAINGER Ρ12S-R035D-P3 Τροχός πιάτων υγιεινής, περιστρεφόμενος, 155 λίβρες. Βαθμολογία φορτίου, διάμετρος τροχού 3 1/2 ιντσών, καουτσούκ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH6QRY Μοντέλο: P12S-R035D-P3Cross Ref: 488U03

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€20.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος
Τύπος ρουλεμάνΝτέλριν
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΚαουτσούκ
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Σκληρότητα80 Ακτή Α
Μοτίβο τρύπαςB
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού3 "x 3"
Αξιολόγηση φορτίου155 lbs.
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 16 "
Ύψος συναρμολόγησης4 11 / 16 "
Πλάκα συναρμολόγησης3 3 / 4 "x 4 3 / 8"
Χωρίς σήμανσηΟχι
Αριθμός οπών στερέωσης4
Αριθμός τροχών1
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-15 έως 160 βαθμούς. φά
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού2 5 / 8 "x 3 5 / 8"
Τύπος αγώνωνΔιπλή μπάλα
Ακτίνα περιστροφής3 1 / 8 "
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού3 1 / 2 "
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος τροχού1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.99
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό τροχού τροχούΤύπος ρουλεμάνΤύπος φρένουΣχήμα τροχού CasterΧρώμαΧρώμα πυρήναΒασικό υλικόΔοσίμετροPkg. Ποσ.Τιμή
GRAINGER CDP-G-23 Περιστρεφόμενη πλάκα χωρίς πείρο πολυουρεθάνης 2300 λίβρες | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23πολυουρεθάνης--Αρχικό-ΓκρίΜαντεμένια87 Ακτή Α1€323.01
GRAINGER CDP-G-24 Rigid Plate Caster Polyurethane 2300 lb. | AH6VRT 36HW72 CDP-G-24πολυουρεθάνης--Αρχικό-ΓκρίΜαντεμένια87 Ακτή Α1€347.66
GRAINGER CDP-G-31 Περιστρεφόμενη πλάκα Caster Polyurethane 1200 lb. | AH6VRY 36ΗW77 CDP-G-31πολυουρεθάνης--Αρχικό-ΑσημένιοΑλουμίνιο87 Ακτή Α1€267.09
GRAINGER CDP-G-32 Άκαμπτη πλάκα Caster Polyurethane 1200 lb. | AH6VRZ 36ΗW78 CDP-G-32πολυουρεθάνης--Αρχικό-ΑσημένιοΑλουμίνιο87 Ακτή Α1€192.11
GRAINGER S-526-D-BS-SS Πλάκα Caster Swivel Poly 6 Inch 900 lb. | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSπολυουρεθάνης--Αρχικό-ΓκρίΜαντεμένια90 Ακτή Α1€201.10
GRAINGER CDP-G-33 Περιστρεφόμενη πλάκα χωρίς πείρο πολυουρεθάνης 1200 λίβρες | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33πολυουρεθάνης-ΠετάλιΑρχικό-ΑσημένιοΑλουμίνιο87 Ακτή Α1€249.81
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 Inch Heavy-Duty Rigid Plate Caster, 3000 Lbs. Βαθμολογία φόρτωσης | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18πολυουρεθάνης-Πλευρική μπάραΑρχικό-ΑσημένιοΜαντεμένια92 Ακτή Α1€548.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER Ρ12S-R035D-P3 Τροχός πιάτων υγιεινής, περιστρεφόμενος, 155 λίβρες. Βαθμολογία φορτίου, διάμετρος τροχού 3 1/2 ιντσών, καουτσούκ
€20.37 /μονάδα