GRAINGER M39250.475.0280 Parallel Key C45K Steel 45 X 25 X 280Mm, 5PK | AH7XTV 38DY74

GRAINGER M39250.475.0280 Παράλληλο κλειδί C45K Steel 45 X 25 X 280Mm, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7XTV Μοντέλο: M39250.475.0280Σταυρός: 38DY74

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€806.66 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαράλληλο κλειδί
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος280mm
ΥλικόΧάλυβας C45K
Μέγεθος45 25 x x 280mm
Ανοχή πάχουςDin 6885Α
ΧαρακτηριστικάΨηλά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.8305
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39250.475.0280 Παράλληλο κλειδί C45K Steel 45 X 25 X 280Mm, 5PK
€806.66 /πακέτο