Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M38430.120.0001 Απλή ροδέλα M12 Bolt Steel 30Mm Εξωτερική Διάμετρος, 100PK | AH7WNK 38DR38

GRAINGER M38430.120.0001 Απλό Ροδέλα Μ12 Μπουλόνι Χάλυβας 30Mm Εξωτερική Διάμετρος, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7WNK Μοντέλο: M38430.120.0001Cross Ref: 38DR38 / 156D87

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.07 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπλό πλυντήριο
Περίπου Pkg. Ποτ.100
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνM12
ΒαθμόςΧαμηλών εκπομπών άνθρακα
Μέσα Dia.13.00mm
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.30mm
Βάρος συσκευασίας5.292 λίβρες
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ.-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Πάχος6mm
Τύπος πλυντηρίουΕπίπεδη ροδέλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.381
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M38430.120.0001 Απλό Ροδέλα Μ12 Μπουλόνι Χάλυβας 30Mm Εξωτερική Διάμετρος, 100PK
€23.07 /πακέτο