Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M36300.189.0010 Δίσκοι Ελατήρια A (Βαρύ) 18 x 9.2 x 1.0 mm PK50 | AH7WKJ 38DP67

GRAINGER M36300.189.0010 Ελατήρια Δίσκου A (βαρύ) 18 x 9.2 x 1.0 mm PK50

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7WKJ Μοντέλο: M36300.189.0010Cross Ref: 38DP67

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.07 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλατήρια δίσκου
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόCk 75 Werkstoffnr. 1.1248
Μέγιστη. Εκτός Dia.9.2mm
Ελάχ. Μέσα Dia.18mm
συνολικό ύψος1.4mm
Πάχος1 mm
ΧαρακτηριστικάΈνα (βαρύ)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0743
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Εκτός Dia.Εκτροπή @ ΦόρτωσηφινίρισμαΕλάχ. Μέσα Dia.συνολικό ύψοςΠάχοςΧαρακτηριστικάΓια μέγεθος τρύπαςPkg. Ποσ.Τιμή
GRAINGER B0750056S Δίσκος ελατηρίου 0.375 από ανοξείδωτο ατσάλι Belleville PK10 | AG9WMC 22RD46 B0750056S0.75 "0.007 "Σκέτη0.38 "0.07 "0.056 "Belleville Spring πλυντήριο0.7515€43.92
GRAINGER B12500620S Δίσκος ελατηρίου 0.53125 Ανοξείδωτο ατσάλι Belleville PK10 | AG9WMD 22RE47 B12500620S1.25 "0.024 "Σκέτη0.532 "0.092 "0.062 "Belleville Spring πλυντήριο1.2510€57.58
GRAINGER B2000097S Δίσκος ελατηρίου 1 SS Belleville PK10 | AG9WME 22RF19 B2000097S2"0.024 "Σκέτη1"0.145 "0.097 "Belleville Spring πλυντήριο210€186.57
GRAINGER BD015080 Δίσκος ελατηρίου χάλυβα Εσωτερική διάμετρος 0.323 ίντσες PK10 | AG9WMF 22RG26 BD0150800.591 "0.3mmφωσφορικό άλας0.323 "1.2mm0.8 mmΜετρικό ελατήριο δίσκου-25€35.14
GRAINGER BD040225 Spring Spring Chrome ID 0.803 ίντσες PK10 | AG9WMG 22RH27 BD0402251.575 "0.67mmφωσφορικό άλας0.803 "3.15mm2.25mmΜετρικό ελατήριο δίσκου-10€83.69
GRAINGER BC1000043S Ελατήριο δίσκου 0.5 ανοξείδωτο ατσάλι τριφύλλι θόλος PK5 | AG9WMH 22RJ34 BC1000043S1.001 "0.043 "Σκέτη0.505 "0.1 "0.043 "Τριφύλλι θόλος15€60.24
GRAINGER M36300.084.0004 Ελατήρια δίσκου A (Heavy) 8 x 4.2 x 0.4 mm PK50 | AH7WKD 38DP62 M36300.084.00044.2mm-Σκέτη8mm0.6mm0.4mmΈνα (βαρύ)-50€3.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M36300.189.0010 Ελατήρια Δίσκου A (βαρύ) 18 x 9.2 x 1.0 mm PK50
€10.07 /πακέτο