Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M36200.019.0001 Ροδέλα συγκράτησης για άξονες 1.9Mm, 100PK | AH7WJN 38DP48

GRAINGER M36200.019.0001 Ροδέλα συγκράτησης για άξονες 1.9 Mm, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7WJN Μοντέλο: M36200.019.0001Cross Ref: 38DP48

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2.78 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιατήρηση πλυντηρίου για άξονες
φινίρισμαΣκέτη
Για το Shaft Dia.1.9mm
ΥλικόΧάλυβας ελατηρίου
Πάχος0.5 mm
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.004
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M36200.019.0001 Ροδέλα συγκράτησης για άξονες 1.9 Mm, 100PK
€2.78 /πακέτο