Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M36050.240.0001 Retaining Ring for Bores 240mm Bore Diameter | AH7WJE 38DP40

GRAINGER M36050.240.0001 Δακτύλιος συγκράτησης για οπές 240mm Διάμετρος οπής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7WJE Μοντέλο: M36050.240.0001Cross Ref: 38DP40 / 175J12

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€56.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι συγκράτησης για τις οπές
Εκκαθάριση Dia. (Αναπτυγμένος)210.2mm
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει στο Groove Dia.246.00mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού5.15mm
Για την Bore Dia.240mm
Δωρεάν ταυτότητα252mm
ΥλικόΧάλυβας ελατηρίου
Πάχος5mm
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3425
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M36050.240.0001 Δακτύλιος συγκράτησης για οπές 240mm Διάμετρος οπής
€56.10 /μονάδα