Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M36050.100.0001 Δαχτυλίδι συγκράτησης για οπές 100Mm, 5PK | AH7WGZ 38DP12

GRAINGER M36050.100.0001 Δαχτυλίδι συγκράτησης για οπές 100Mm, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7WGZ Μοντέλο: M36050.100.0001Cross Ref: 38DP12 / 175H83

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.74 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι συγκράτησης για τις οπές
Εκκαθάριση Dia. (Αναπτυγμένος)80.6mm
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει στο Groove Dia.103.50mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού3.15mm
Για την Bore Dia.100mm
Δωρεάν ταυτότητα105.50mm
ΥλικόΧάλυβας ελατηρίου
Πάχος3mm
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2133
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)10.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M36050.100.0001 Δαχτυλίδι συγκράτησης για οπές 100Mm, 5PK
€13.74 /πακέτο