Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M36000.180.0001 Δαχτυλίδι συγκράτησης για επέκταση άξονα Διάμετρος 180 mm | AH7WDN 38DN32

GRAINGER M36000.180.0001 Δακτύλιος συγκράτησης για προέκταση άξονα 180mm διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7WDN Μοντέλο: M36000.180.0001Cross Ref: 38DN32 / 175H04

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€22.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι συγκράτησης άξονα
Εκκαθάριση Dia. (Αναπτυγμένος)210mm
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει στο Groove Dia.175.00mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού4.15mm
Για το Shaft Dia.180mm
Δωρεάν ταυτότητα170.50mm
ΥλικόΧάλυβας ελατηρίου
Πάχος4mm
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1886
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M36000.180.0001 Δακτύλιος συγκράτησης για προέκταση άξονα 180mm διάμετρος
€22.92 /μονάδα