Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M36000.077.0001 Δακτύλιος συγκράτησης για προέκταση άξονα 77Mm Διάμετρος, 5PK | AH7WCN 38DN09

GRAINGER M36000.077.0001 Δακτύλιος συγκράτησης για προέκταση άξονα 77Mm Διάμετρος, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7WCN Μοντέλο: M36000.077.0001Cross Ref: 38DN09

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€10.61 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι συγκράτησης άξονα
Εκκαθάριση Dia. (Αναπτυγμένος)94mm
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει στο Groove Dia.74.00mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού2.65mm
Για το Shaft Dia.77mm
Δωρεάν ταυτότητα72.50mm
ΥλικόΧάλυβας ελατηρίου
Πάχος2.5mm
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1017
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M36000.077.0001 Δακτύλιος συγκράτησης για προέκταση άξονα 77Mm Διάμετρος, 5PK
€10.61 /πακέτο