Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M36000.047.0001 Retaining Ring For Shaft 47Mm Diameter, 25PK | AH7WBU 38DM90

GRAINGER M36000.047.0001 Δακτύλιος συγκράτησης για άξονα 47Mm διάμετρος, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7WBU Μοντέλο: M36000.047.0001Cross Ref: 38DM90

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€17.63 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι συγκράτησης άξονα
Εκκαθάριση Dia. (Αναπτυγμένος)61.3mm
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει στο Groove Dia.44.50mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού1.85mm
Για το Shaft Dia.47mm
Δωρεάν ταυτότητα43.50mm
ΥλικόΧάλυβας ελατηρίου
Πάχος1.75mm
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M36000.047.0001 Δακτύλιος συγκράτησης για άξονα 47Mm διάμετρος, 25PK
€17.63 /πακέτο