Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M36000.014.0001 Δακτύλιος συγκράτησης για άξονα 14Mm Διάμετρος, 50PK | AH7WAL 38DM60

GRAINGER M36000.014.0001 Δακτύλιος συγκράτησης για άξονα 14Mm διάμετρος, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7WAL Μοντέλο: M36000.014.0001Cross Ref: 38DM60 / 175G32

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.21 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι συγκράτησης άξονα
Εκκαθάριση Dia. (Αναπτυγμένος)21.4mm
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει στο Groove Dia.13.40mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού1.1mm
Για το Shaft Dia.14mm
Δωρεάν ταυτότητα12.90mm
ΥλικόΧάλυβας ελατηρίου
Πάχος1 mm
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M36000.014.0001 Δακτύλιος συγκράτησης για άξονα 14Mm διάμετρος, 50PK
€11.21 /πακέτο