GRAINGER M22100.360.1000 Ράβδος με σπείρωμα Χάλυβας M36 x 4.0, Μήκος 1m | AH7VZD 38DL98

GRAINGER M22100.360.1000 Ράβδος με σπείρωμα Χάλυβας M36 x 4.0, Μήκος 1 m

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7VZD Μοντέλο: M22100.360.1000Σταυρός: 38DL98

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€270.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
Βασικό υλικόΑτσάλι
ΧρώμαΑσημένιο
Dia./ Νήμα μέγεθοςM36 x 4
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςB7
Συνολικό μήκος1m
Σκληρότητα RockwellC35
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Αντοχή σε εφελκυσμό115,000 σε 125,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές
Αντοχή απόδοσης95,000

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.7262
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)5.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M22100.360.1000 Ράβδος με σπείρωμα Χάλυβας M36 x 4.0, Μήκος 1 m
€270.74 /μονάδα