Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M21520.240.0070 Stud με διπλό νήμα Βαθμού 8.8 M24 X 3 X 100Mm, 10PK | AH7VYM 38DL83

GRAINGER M21520.240.0070 Stud διπλού νήματος Βαθμού 8.8 M24 X 3 X 100 mm, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7VYM Μοντέλο: M21520.240.0070Σταυρός: 38DL83
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
€153.16 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλό σπείρωμα με σπείρωμα
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8.8
Μήκος70mm
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό500 N/mm-τετρ.
Συνολικό μήκος100mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μήκος σπειρώματος (A)30mm
Μήκος σπειρώματος (B)54mm
Τύπος μήκους σπειρώματοςΑνισος
Μέγεθος νήματοςM24 x 3
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.0555
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M21520.240.0070 Stud διπλού νήματος Βαθμού 8.8 M24 X 3 X 100 mm, 10PK
€153.16 /πακέτο