Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M21520.200.0065 Stud με διπλό νήμα Βαθμού 8.8 M20 X 2.5 X 95, 25PK | AH7VXY 38DL70

GRAINGER M21520.200.0065 Stud με διπλό νήμα Βαθμού 8.8 M20 X 2.5 X 95, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7VXY Μοντέλο: M21520.200.0065Σταυρός: 38DL70
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
€246.26 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλό σπείρωμα με σπείρωμα
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8.8
Μήκος65mm
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό500 N/mm-τετρ.
Συνολικό μήκος90mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μήκος σπειρώματος (A)25mm
Μήκος σπειρώματος (B)46mm
Τύπος μήκους σπειρώματοςΑνισος
Μέγεθος νήματοςM20 x 2.5
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.7867
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M21520.200.0065 Stud με διπλό νήμα Βαθμού 8.8 M20 X 2.5 X 95, 25PK
€246.26 /πακέτο