Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M21520.160.0100 Stud με διπλό νήμα Βαθμού 8.8 M16 X 2 X 98Mm, 25PK | AH7VXR 38DL64

GRAINGER M21520.160.0100 Stud διπλού νήματος Βαθμού 8.8 M16 X 2 X 98 mm, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7VXR Μοντέλο: M21520.160.0100Σταυρός: 38DL64
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
€165.38 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλό σπείρωμα με σπείρωμα
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8.8
Μήκος100ft.
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό500 N/mm-τετρ.
Συνολικό μήκος120mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μήκος σπειρώματος (A)20mm
Μήκος σπειρώματος (B)38mm
Τύπος μήκους σπειρώματοςΑνισος
Μέγεθος νήματοςM16 x 2
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.3155
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M21520.160.0100 Stud διπλού νήματος Βαθμού 8.8 M16 X 2 X 98 mm, 25PK
€165.38 /πακέτο