Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M21520.160.0080 Stud με διπλό νήμα Βαθμού 8.8 M16 X 2 X 165Mm, 25PK | AH7VXP 38DL62

GRAINGER M21520.160.0080 Stud διπλού νήματος Βαθμού 8.8 M16 X 2 X 165 mm, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7VXP Μοντέλο: M21520.160.0080Σταυρός: 38DL62
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
€109.24 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλό σπείρωμα με σπείρωμα
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8.8
Μήκος80mm
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό500 N/mm-τετρ.
Συνολικό μήκος100mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μήκος σπειρώματος (A)20mm
Μήκος σπειρώματος (B)38mm
Τύπος μήκους σπειρώματοςΑνισος
Μέγεθος νήματοςM16 x 2
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.5217
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M21520.160.0080 Stud διπλού νήματος Βαθμού 8.8 M16 X 2 X 165 mm, 25PK
€109.24 /πακέτο