Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M21520.120.0035 Stud με διπλό νήμα Βαθμού 8.8 M12 X 1.75 X 37.5, 100PK | AH7VWL 38DL36

GRAINGER M21520.120.0035 Stud με διπλό νήμα Βαθμού 8.8 M12 X 1.75 X 37.5, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7VWL Μοντέλο: M21520.120.0035Σταυρός: 38DL36
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
€117.95 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλό σπείρωμα με σπείρωμα
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8.8
Μήκος35mm
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό500 N/mm-τετρ.
Συνολικό μήκος50mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μήκος σπειρώματος (A)15mm
Μήκος σπειρώματος (B)30mm
Τύπος μήκους σπειρώματοςΑνισος
Μέγεθος νήματοςM12 x 1.75
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6706
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M21520.120.0035 Stud με διπλό νήμα Βαθμού 8.8 M12 X 1.75 X 37.5, 100PK
€117.95 /πακέτο