Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M21520.100.0040 Stud με διπλό νήμα Βαθμού 8.8 M10 X 1.5 X 37, 100PK | AH7VWB 38DL27

GRAINGER M21520.100.0040 Stud με διπλό νήμα Βαθμού 8.8 M10 X 1.5 X 37, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7VWB Μοντέλο: M21520.100.0040Σταυρός: 38DL27

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€79.89 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλό σπείρωμα με σπείρωμα
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8.8
Μήκος40mm
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό500 N/mm-τετρ.
Συνολικό μήκος52mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μήκος σπειρώματος (A)12mm
Μήκος σπειρώματος (B)26mm
Τύπος μήκους σπειρώματοςΑνισος
Μέγεθος νήματοςM10 x 1.5
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.6784
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M21520.100.0040 Stud με διπλό νήμα Βαθμού 8.8 M10 X 1.5 X 37, 100PK
€79.89 /πακέτο