Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M21520.080.0050 Stud με διπλό νήμα Βαθμού 8.8 M8 X 1.25 X 45, 100PK | AH7VVT 38DL19

GRAINGER M21520.080.0050 Stud με διπλό νήμα Βαθμού 8.8 M8 X 1.25 X 45, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7VVT Μοντέλο: M21520.080.0050Σταυρός: 38DL19

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€73.74 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλό σπείρωμα με σπείρωμα
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8.8
Μήκος50ft.
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό500 N/mm-τετρ.
Συνολικό μήκος60mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μήκος σπειρώματος (A)10mm
Μήκος σπειρώματος (B)22mm
Τύπος μήκους σπειρώματοςΑνισος
Μέγεθος νήματοςM8 x 1.25
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0637
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M21520.080.0050 Stud με διπλό νήμα Βαθμού 8.8 M8 X 1.25 X 45, 100PK
€73.74 /πακέτο