Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M21520.080.0030 Stud με διπλό νήμα Βαθμού 8.8 M8 X 1.25 X 62.5, 100PK | AH7VVN 38DL15

GRAINGER M21520.080.0030 Stud με διπλό νήμα Βαθμού 8.8 M8 X 1.25 X 62.5, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7VVN Μοντέλο: M21520.080.0030Σταυρός: 38DL15
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
€120.99 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλό σπείρωμα με σπείρωμα
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8.8
Μήκος30 "
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό500 N/mm-τετρ.
Συνολικό μήκος40mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μήκος σπειρώματος (A)10mm
Μήκος σπειρώματος (B)22mm
Τύπος μήκους σπειρώματοςΑνισος
Μέγεθος νήματοςM8 x 1.25
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2699
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M21520.080.0030 Stud με διπλό νήμα Βαθμού 8.8 M8 X 1.25 X 62.5, 100PK
€120.99 /πακέτο