Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M21520.060.0030 Stud με διπλό νήμα Βαθμού 8.8 M6 X 1 X 80Mm, 100PK | AH7VVE 38DL07

GRAINGER M21520.060.0030 Stud διπλού νήματος Βαθμού 8.8 M6 X 1 X 80 mm, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7VVE Μοντέλο: M21520.060.0030Σταυρός: 38DL07
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
€76.94 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλό σπείρωμα με σπείρωμα
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8.8
Μήκος30 "
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό500 N/mm-τετρ.
Συνολικό μήκος37.5mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μήκος σπειρώματος (A)7.5mm
Μήκος σπειρώματος (B)18mm
Τύπος μήκους σπειρώματοςΑνισος
Μέγεθος νήματοςM6 x 1
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6795
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M21520.060.0030 Stud διπλού νήματος Βαθμού 8.8 M6 X 1 X 80 mm, 100PK
€76.94 /πακέτο