GRAINGER M20410.240.3000 Ράβδος με σπείρωμα Χάλυβας M24 x 3.0, Μήκος 3m | AH7VVB 38DL04

GRAINGER M20410.240.3000 Ράβδος με σπείρωμα Χάλυβας M24 x 3.0, Μήκος 3 m

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7VVB Μοντέλο: M20410.240.3000Σταυρός: 38DL04

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€118.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
Βασικό υλικόΑτσάλι
ΧρώμαΑσημένιο
Dia./ Νήμα μέγεθοςM24 x 3
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςΚλάση 4
Συνολικό μήκος3m
Σκληρότητα RockwellB67
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Αντοχή σε εφελκυσμό400 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές
Αντοχή απόδοσης240 N/mm-τετρ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)5.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M20410.240.3000 Ράβδος με σπείρωμα Χάλυβας M24 x 3.0, Μήκος 3 m
€118.49 /μονάδα