GRAINGER M20410.200.3000 Ράβδος με σπείρωμα Χάλυβας M20 x 2.5, Μήκος 3m | AH7VVA 38DL03

GRAINGER M20410.200.3000 Ράβδος με σπείρωμα Χάλυβας M20 x 2.5, Μήκος 3 m

Στοιχείο: AH7VVA Μοντέλο: M20410.200.3000Σταυρός: 38DL03
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€315.84 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
Βασικό υλικόΑτσάλι
ΧρώμαΑσημένιο
Dia./ Νήμα μέγεθοςM20 x 2.5
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςΚλάση 4
Συνολικό μήκος3m
Σκληρότητα RockwellB67
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Αντοχή σε εφελκυσμό400 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές
Αντοχή απόδοσης240 N/mm-τετρ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.1906
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)304.8
Πλάτος πλοίου (cm)5.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M20410.200.3000 Ράβδος με σπείρωμα Χάλυβας M20 x 2.5, Μήκος 3 m
€315.84 /μονάδα