GRAINGER M20200.560.1000 Ράβδος με σπείρωμα Χάλυβας M56 x 5.5, Μήκος 1m | AH7VTW 38DK74

GRAINGER M20200.560.1000 Ράβδος με σπείρωμα Χάλυβας M56 x 5.5, Μήκος 1 m

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7VTW Μοντέλο: M20200.560.1000Σταυρός: 38DK74

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€686.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
Βασικό υλικόΑτσάλι
ΧρώμαΑσημένιο
Dia./ Νήμα μέγεθοςM56-5.5
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 4
Συνολικό μήκος1m
Σκληρότητα RockwellB67
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Αντοχή σε εφελκυσμό400 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές
Αντοχή απόδοσης240 N/mm-τετρ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.1053
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)5.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M20200.560.1000 Ράβδος με σπείρωμα Χάλυβας M56 x 5.5, Μήκος 1 m
€686.02 /μονάδα