GRAINGER M20200.450.1000 Ράβδος με σπείρωμα Χάλυβας M45 x 4.5, Μήκος 1m | AH7VTT 38DK71

GRAINGER M20200.450.1000 Ράβδος με σπείρωμα Χάλυβας M45 x 4.5, Μήκος 1 m

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7VTT Μοντέλο: M20200.450.1000Σταυρός: 38DK71

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€267.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
Βασικό υλικόΑτσάλι
ΧρώμαΑσημένιο
Dia./ Νήμα μέγεθοςM45-4.5
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 4
Συνολικό μήκος1m
Σκληρότητα RockwellB67
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Αντοχή σε εφελκυσμό400 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές
Αντοχή απόδοσης240 N/mm-τετρ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.913
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)5.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M20200.450.1000 Ράβδος με σπείρωμα Χάλυβας M45 x 4.5, Μήκος 1 m
€267.65 /μονάδα