Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M16180.100.0100 Eye Bolt Carbon Steel 4.6 M10X100, 25PK | AH7VNX 38DJ82

GRAINGER M16180.100.0100 Eye Bolt Carbon Steel 4.6 M10X100, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7VNX Μοντέλο: M16180.100.0100Cross Ref: 38DJ82

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€131.72 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι ματιών
Μάτι μέσα Dia.10.0mm
Μάτι έξω από το Dia.20.0mm
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος από Ream Center100.0mm
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα 4.6
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Μέγεθος νήματοςM10

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7361
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M16180.100.0100 Eye Bolt Carbon Steel 4.6 M10X100, 25PK
€131.72 /πακέτο