GRAINGER M04210.240.0125 Δομικό μπουλόνι από ανθρακούχο χάλυβα M24 x 3 X 125Mm, 20PK | AH7THC 38CV79

GRAINGER M04210.240.0125 Δομικό μπουλόνι από ανθρακούχο χάλυβα M24 x 3 X 125 mm, 20PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7THC Μοντέλο: M04210.240.0125Cross Ref: 38CV79

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€681.56 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔομικό μπουλόνι
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
Βαθμός10.9
Επικεφαλής Ντία.41mm
Ύψος κεφαλιού15mm
ΥλικόΆνθρακα
Συνολικό μήκος125mm
Αντοχή σε εφελκυσμό1000 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος39mm
Μέγεθος νήματοςM24 x 3
Τύπος νημάτωνΜερικά νήματα
ΧαρακτηριστικάΥψηλή αντοχή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.4089
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M04210.240.0125 Δομικό μπουλόνι από ανθρακούχο χάλυβα M24 x 3 X 125 mm, 20PK
€681.56 /πακέτο