GRAINGER M04210.240.0075 Δομικό μπουλόνι από ανθρακούχο χάλυβα M24 x 3 X 75Mm, 25PK | AH7TGR 38CV69

GRAINGER M04210.240.0075 Δομικό μπουλόνι από ανθρακούχο χάλυβα M24 x 3 X 75 mm, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7TGR Μοντέλο: M04210.240.0075Cross Ref: 38CV69

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€558.05 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔομικό μπουλόνι
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
Βαθμός10.9
Επικεφαλής Ντία.41mm
Ύψος κεφαλιού15mm
ΥλικόΆνθρακα
Συνολικό μήκος75mm
Αντοχή σε εφελκυσμό1000 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος39mm
Μέγεθος νήματοςM24 x 3
Τύπος νημάτωνΜερικά νήματα
ΧαρακτηριστικάΥψηλή αντοχή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.0944
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M04210.240.0075 Δομικό μπουλόνι από ανθρακούχο χάλυβα M24 x 3 X 75 mm, 25PK
€558.05 /πακέτο