Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M04210.200.0045 Δομικό μπουλόνι Carbon Steel M20 x 2.5, 45mm Μήκος, 25PK | AH7TFR 38CV46

GRAINGER M04210.200.0045 Δομικό μπουλόνι από ανθρακούχο χάλυβα M20 x 2.5, μήκος 45 mm, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7TFR Μοντέλο: M04210.200.0045Cross Ref: 38CV46 / 167F10
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
€370.98 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔομικό μπουλόνι
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
Βαθμός10.9
Επικεφαλής Ντία.32mm
Ύψος κεφαλιού13mm
ΥλικόΆνθρακα
Συνολικό μήκος45mm
Αντοχή σε εφελκυσμό1000 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος33mm
Μέγεθος νήματοςM20 x 2.5
Τύπος νημάτωνΜερικά νήματα
ΧαρακτηριστικάΥψηλή αντοχή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5635
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M04210.200.0045 Δομικό μπουλόνι από ανθρακούχο χάλυβα M20 x 2.5, μήκος 45 mm, 25PK
€370.98 /πακέτο