GRAINGER M04210.160.0060 Δομικό μπουλόνι από ανθρακούχο χάλυβα M16 x 2 X 60Mm, 50PK | AH7TFF 38CV36

GRAINGER M04210.160.0060 Δομικό μπουλόνι από ανθρακούχο χάλυβα M16 x 2 X 60 mm, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7TFF Μοντέλο: M04210.160.0060Cross Ref: 38CV36

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€278.09 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔομικό μπουλόνι
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
Βαθμός10.9
Επικεφαλής Ντία.27mm
Ύψος κεφαλιού10mm
ΥλικόΆνθρακα
Συνολικό μήκος60mm
Αντοχή σε εφελκυσμό1000 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος28mm
Μέγεθος νήματοςM16 x 2
Τύπος νημάτωνΜερικά νήματα
ΧαρακτηριστικάΥψηλή αντοχή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.7959
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M04210.160.0060 Δομικό μπουλόνι από ανθρακούχο χάλυβα M16 x 2 X 60 mm, 50PK
€278.09 /πακέτο