GRAINGER M04005.240.0150 Structural Bolt Carbon Steel M24 X 150, 15PK | AH7TDY 38CT50

GRAINGER M04005.240.0150 Δομικό μπουλόνι από ανθρακούχο χάλυβα M24 X 150, 15PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7TDY Μοντέλο: M04005.240.0150Cross Ref: 38CT50

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€395.44 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔομικό μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός10.9
Επικεφαλής Ντία.41mm
Ύψος κεφαλιού15mm
ΥλικόΆνθρακα
Συνολικό μήκος150mm
Αντοχή σε εφελκυσμό1000 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος39mm
Μέγεθος νήματοςM24
Τύπος νημάτωνΜερική
ΧαρακτηριστικάΥψηλή αντοχή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.896
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M04005.240.0150 Δομικό μπουλόνι από ανθρακούχο χάλυβα M24 X 150, 15PK
€395.44 /πακέτο