GRAINGER M04005.200.0100 Δομικό μπουλόνι από ανθρακούχο χάλυβα M20 X 100, 25PK | AH7TDG 38CT35

GRAINGER M04005.200.0100 Δομικό μπουλόνι από ανθρακούχο χάλυβα M20 X 100, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7TDG Μοντέλο: M04005.200.0100Cross Ref: 38CT35

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€462.37 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔομικό μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός10.9
Επικεφαλής Ντία.32mm
Ύψος κεφαλιού13mm
ΥλικόΆνθρακα
Συνολικό μήκος100mm
Αντοχή σε εφελκυσμό1000 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος33mm
Μέγεθος νήματοςM20
Τύπος νημάτωνΜερική
ΧαρακτηριστικάΥψηλή αντοχή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.763
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M04005.200.0100 Δομικό μπουλόνι από ανθρακούχο χάλυβα M20 X 100, 25PK
€462.37 /πακέτο